カテゴリ
- 建材・エクステリア(15)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「2001-404」の検索結果

グンゼポリーナ 110番手
グンゼ¥939税込¥1,0331巻5日以内出荷ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
グンゼポリーナ 111番手
グンゼ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
GS MILL ロングネック 4枚刃
NACHI(不二越)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
Martindale TEK 404 導通テスター
Martindale¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
Martindale RSTEK402 導通テスター
Martindale¥9,298税込¥10,2281個当日出荷仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥42,980~税込¥47,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(木目)
AICA(アイカ工業)¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(木目)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KDA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥42,980~税込¥47,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター UOA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KOA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KNA型(木目)
AICA(アイカ工業)¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工