カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「2002-1402」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781パック(100個)当日出荷から10日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥379税込¥4171個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】
関西洋鋸¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600材質バネ鋼(SUP6)