「2002-2201」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2002-2201 ワゴジャパン

    2002-2201

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。