カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2004-1407」の検索結果

Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
レールマウント端子台
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(50個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅