カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(1)

「2004e1」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁200シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
その他(VVS~) SMCその他(VVS~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法A(mm)125作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオード付取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3ベース取付ベース付結線方式DIN式コネクタ配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅A&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
UパッキンA BIGM(丸山製作所)UパッキンABIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
スプリング (9S9E) MAZDA(マツダ)スプリング (9S9E)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
規格18X14.5部品名称スリーブ図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
5日以内出荷
規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
圧着キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)圧着キットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1セット
7日以内出荷
CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC(2022年10月現在)熱収縮端子キット及び圧着ペンチHellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130℃
仕様●入数:1キット●種類:熱収縮端子及びスプライス●キット内容:225種類の熱収縮端子、圧着工具●コンタクト材質:銅●コード番号:815-6710アズワン品番65-7786-32
UパッキンB(グリスナシ) BIGM(丸山製作所)UパッキンB(グリスナシ)BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
規格11バネアリ部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.31、MKW1515H ポンプ部品_No.32、MW3SF29EL(2005) 部品_No.32、MW3SF53G(SDK) 部品_No.30、MW3SF30EE-750W 部品_No.32、MW3SF32G 部品_No.30、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.32、MW3SF30EE(2004) 部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF34G(2004) 部品_No.32、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.31、MW3SF53G 部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.35、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.32、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF29EL(HP) 部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.32、MKW1513B-F ポンプ部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.33
オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.21、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.22、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.22、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.22、MW3SF53G(SDK) 部品_No.20、MW3SF30EE-750W 部品_No.21、MW3SF53G 部品_No.20、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.22、MKW1513B-F ポンプ部品_No.21、MW3SF34G(2004) 部品_No.21、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.21、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF30E(2005) 部品_No.21、MW2SFX35G 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.21、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.21、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.23、MKW1010MD ポンプ部品_No.28、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.23など
HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
UパッキンB BIGM(丸山製作所)UパッキンBBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格18グリスツキ部品名称UパツキンB図解NoMBW270E-K ポンプ部品_No.34、MW7HP70B 部品_No.42、MW560 工業用ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.36、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MBW270E-M ポンプ部品_No.34、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW530 工業用ポンプ部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.34、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MW230 部品_No.34、MW2HP35EL6 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.34、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW2HP35B(2004) 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.35、MW2HP35ER5 部品_No.35、MW2HP35ER6 部品_No.35
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
8日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
規格G80部品名称Oリング図解NoMW7HP70B 部品_No.21、MW560 工業用ポンプ部品_No.16、MW7HP40L(2004) 部品_No.19、MW7HP40R(2004) 部品_No.22、MW540 工業用ポンプ部品_No.17、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.16、MW150-015L 部品_No.65、MW7HP40R(2004) 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.22、MW550 工業用ポンプ部品_No.16、MW781 部品_No.21、MW7HP110B 部品_No.19、MW7HP40R(2004) 部品_No.19,22、MW7HP40L(2004) 部品_No.22、MW781K 部品_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.16、MW7HP40L(2004) 部品_No.19,22、MW530 工業用ポンプ部品_No.16
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格M6部品名称プラグ図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.30、MW230 部品_No.30、MBW270E-K ポンプ部品_No.30、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.30、MW270B 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP110B 部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.32、MW7HP40L(2004) 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.30、MW240 工業用ポンプ部品_No.32、MW70 工業用ポンプ部品_No.35、MW7HP40R(2004) 部品_No.33、MW540 工業用ポンプ部品_No.35
レールクミタテ BIGM(丸山製作所)レールクミタテBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
備考53~55フクム部品名称レールクミタテ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.66、MW3HP681K 部品_No.52、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.52、MW540 工業用ポンプ部品_No.53、MW340 部品_No.53、MW320H2(2004) 部品_No.62、MW320H 工業用ポンプ部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.52
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
規格D25356部品名称オイルシール図解NoMW2HP35B 部品_No.19、MW3HP80B 部品_No.19、MW530 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.19、MW350 工業用ポンプ部品_No.14、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.19、MW570 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35B-U 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.21、MW781 部品_No.19、MW540 工業用ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.17、MW320H 工業用ポンプ部品_No.18、MW3HP681K 部品_No.19、MW3HP40B(2004) 部品_No.19、MW310 工業用ポンプ部品_No.16、MW2HP50B 部品_No.19、MW340 部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.19、MW550 工業用ポンプ部品_No.15、MW320H2(2004) 部品_No.17、MW781K 部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW2HP35B(2004) 部品_No.19、MW560 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP40B-S 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.19
オルタネータASSY BIGM(丸山製作所)オルタネータASSYBIGM(丸山製作所)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
備考10~36フクム部品名称オルタネータASSY図解NoSSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.1、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.10、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.1、SSA-S611VT エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.1、SSA-S1002 エンジン オルタネータ分解 2004年7月~部品_No.1、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.1、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.1、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.29、SSA-F616M エンジン オルタネータ部品_No.10、SSA-F616MA オルタネータ・プーリ部品_No.1、SSA-F616VT エンジン(オルタネータ・プーリ9部品_No.1、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.15など
ヒラザガネ M10 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M10 コガタマルBIGM(丸山製作所)
624税込686
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10コガタマル部品名称ヒラザガネ M10 コガタマル図解NoMW3SF30EE(2004) 部品_No.45、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.72、MW2DX05ELS 部品_No.18、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.57、MW66DX35GG(2005) 部品_No.54、MW3SF34G(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.65、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.89、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.65、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.47、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.75、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF30EE-750W 部品_No.45、MW3SF30E(2005) 部品_No.71
カップザガネ BIGM(丸山製作所)カップザガネBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
8日以内出荷
規格10X22X2部品名称カツプザガネ図解NoMW2HP351EL6 部品_No.29、MW2HP35EL5 部品_No.28、MBW270E-M ポンプ部品_No.24、MW2HP35ER6-U 部品_No.28、MW7HP40L(2004) 部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MKW1516B ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP351EL5 部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.27、MW2HP35B 部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.30、MW2HP40G 部品_No.29、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP35ER5 部品_No.28、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.28、MW2HP35ER6 部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.25、MW270B 工業用ポンプ部品_No.23、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.27、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MW3HP40B(2004) 部品_No.27、MW2HP35ER5-U 部品_No.28、MBW270E-K ポンプ部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.27、MW2HP35EL6 部品_No.28、MW7HP40R(2004) 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.24、MW230 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.30
プラグ 1/2-14NPT BIGM(丸山製作所)プラグ 1/2-14NPTBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格1/2-14NPT(メツキナシ部品名称プラグ 1/2-14NPT図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.57、MW270B 工業用ポンプ部品_No.36、MBW270E-K ポンプ部品_No.36、MW320H2(2004) 部品_No.60、MW2HP35EL6 部品_No.47、MW310 工業用ポンプ部品_No.48、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP35B 部品_No.49、MW70 工業用ポンプ部品_No.62、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW240 工業用ポンプ部品_No.38、MW230 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.47、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.36
カップザガネ BIGM(丸山製作所)カップザガネBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
8日以内出荷
規格10X25.5X2部品名称カツプザガネ図解NoMW7HP110B 部品_No.29、MW3HP60B(2004) 部品_No.27、MW70 工業用ポンプ部品_No.31、MW310 工業用ポンプ部品_No.24、MW540 工業用ポンプ部品_No.27、MW3HP681K 部品_No.27、MW530 工業用ポンプ部品_No.26、MW550 工業用ポンプ部品_No.26、MW560 工業用ポンプ部品_No.26、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.27、MW7HP70B 部品_No.31、MW350 工業用ポンプ部品_No.22、MW311 工業用ポンプ部品_No.26、MW781K 部品_No.30、MW340 部品_No.26、MW781 部品_No.30、MW3HP611B(2004) 部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.27
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
規格SUS303部品名称ピストンボウマトメ図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.20、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.19、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.20、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.19、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.20、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.21、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.22、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.19、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.20、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.20、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.19、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.20
ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)ガバナシャフトBIGM(丸山製作所)
869税込956
1個
8日以内出荷
規格5フクム図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS330EA-M エンジン(コントロールパネル リコイルスタータ)部品_No.13、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.4、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.13、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MSV313B-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4など
Oリング 21X1.5 BIGM(丸山製作所)Oリング 21X1.5BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
8日以内出荷
規格21X1.5部品名称Oリング 21X1.5図解NoMW2HP351EL5 部品_No.65、MW230 部品_No.42、MBW270E-K ポンプ部品_No.44、MW270B 工業用ポンプ部品_No.43、MW2HP351EL6 部品_No.65、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.47、MW240 工業用ポンプ部品_No.46、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MBW270E-M ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
8日以内出荷
規格M8X115X30部品名称6カクボルト図解NoMW540 工業用ポンプ部品_No.55、MW340 部品_No.55、MW781 部品_No.65、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.52、MW310 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP60B(2004) 部品_No.51、MW70 工業用ポンプ部品_No.68、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.54、MW320H 工業用ポンプ部品_No.59、MW311 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.57、MW570 工業用ポンプ部品_No.58、MW430H 工業用ポンプ部品_No.61、MW3HP40B(2004) 部品_No.53、MW3HP40B-S 部品_No.53、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.54、MW560 工業用ポンプ部品_No.57、MW3HP80B 部品_No.50、MW530 工業用ポンプ部品_No.54、MW320H2(2004) 部品_No.64、MW781K 部品_No.65、MW3HP681K 部品_No.54、MW3HP611B(2004) 部品_No.54、MW330H 工業用ポンプ部品_No.62