カテゴリ
- 農業機械(32)
- 科学研究・開発用品(21)
- 切削工具(11)
- 制御機器(10)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 医療(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 旭製作所(20)
- JTC(4)
- リンナイ(4)
- RECOM(4)
- タンガロイ(3)
- ニッサン(3)
- HARWIN(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 東芝ライテック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SAMTEC(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- イスカル(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2005-l」の検索結果

レディスストレッチスカート FS2005L
ボンマックス¥9,498税込¥10,4481枚7日以内出荷仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
取替用セキュリティサムターン DF2Z02005L
TOSTEM(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801セット9日以内出荷仕様L(左)セット内容アンビィⅡ05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:木バー色ステンカラー適合シリーズアンビィⅡ
天然ゴム手袋 中厚手
グローブマニア(川西工業)(33件のレビュー)¥179税込¥1971双当日出荷掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。種別中厚手材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)厚さ(mm)0.43色ピンク入数(双)1機能耐突刺全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42![”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック ペンギンエース](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62414339-250922-02.jpg)
”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック
ペンギンエース¥1,798税込¥1,9781双3日以内出荷手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ仕様すべり止め:あり材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)0.6色ブラック袖口仕様マジック
レディスボタンダウンシャツ長袖 620
KAZEN¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。 首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。仕様左胸ポケット付混率(%)ポリエステル80、綿20性別女性用
Rigid 間接照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
スクラブ 兼用 半袖 黒
住商モンブラン¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷仕様●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止色黒混率(%)ポリエステル100素材タフトロピカル性別男女兼用
ケナスーパースターミル
ハニタ¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。材質超硬合金刃数4ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6
TUG型軽中量棚追加棚板セット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。セット内容棚板用中受金具2本2018年トラスコ掲載ページ8 0112
空冷式冷却管 コンデンシン 29/42
旭製作所¥31,980税込¥35,1781本10日以内出荷水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。摺合せ29/42耐熱温度(℃)40~260
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥89,980税込¥98,9781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855アズワン品番65-7563-88
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856アズワン品番65-7555-02
短首平底フラスコ 200mL 3106-200シリーズ
旭製作所¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷から18日以内出荷短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。種別短首平底フラスコ容量(mL)200
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P
HARWIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P
HARWIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.0A定格電圧 = 600 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCET-WF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷材質IC907形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
梨フラスコ 200mL 3230-200シリーズ
旭製作所¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷から17日以内出荷特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。容量(mL)200
ロータリーナスフラスコ 200mL 3216-200シリーズ
旭製作所¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷から16日以内出荷卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。種別ロータリーナスフラスコ容量(mL)200










![”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック ペンギンエース](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62414339-250922-02.jpg)