カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(9)
  • 農業機械(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2005-m」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴム手袋 中厚手 グローブマニア(川西工業)

    天然ゴム手袋 中厚手

    グローブマニア(川西工業)(33件のレビュー)
    179税込197
    1双
    当日出荷
    掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
    種別中厚手材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)厚さ(mm)0.43ピンク入数(双)1機能耐突刺全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8色)
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • チエ-ン,92RH2005-76M  92057-0635 Kawasaki

    チエ-ン,92RH2005-76M 92057-0635

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92057-0635
  • スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
    材質SUS304
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    46税込51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット(マグネット付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
  • 差込形ピン端子 ニチフ

    差込形ピン端子

    ニチフ
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷
    PC形
    使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • CR布入りゴムシート タイガースポリマー

    CR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    539税込593
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)

    温度センサ(サーミスタ) E52-THE

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
  • NBR布入りゴムシート タイガースポリマー

    NBR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    539税込593
    1枚
    7日以内出荷
    材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用 スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ラミネートアルミ箔長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • TACサイドカッタ タンガロイ

    TACサイドカッタ

    タンガロイ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機

    フランジ取り付けギヤードモータ

    富士変速機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • CoroMill(R) 415 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 415 正面フライスカッター

    サンドビック
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
    用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
  • マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業)

    マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
  • 充電式ドライバー専用ビット +1 全長200 先端径5Φ MAG入り 近江精機

    充電式ドライバー専用ビット +1 全長200 先端径5Φ MAG入り

    近江精機
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2103材質特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)32種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 接続ケーブル(KBS-1H20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H20)

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

    HORN
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • 55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
  • 接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T20)

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
  • 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • 無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーEM MTE230

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • チップ DCET  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ DCET PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面