カテゴリ
- バイク純正部品(9,875)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,197)
- 制御機器(4,603)
- メカニカル部品(1,843)
- 科学研究・開発用品(1,617)
- 測定用品(1,102)
- 作業工具(991)
- パソコン/周辺機器(947)
- オフィス家具(925)
- 物流用品(891)
- 電気材料(828)
- 梱包用品(812)
- 空調・照明・電設資材(789)
- 船舶用品・漁業資材(612)
- 農業機械(507)
- 切削工具(481)
- 建築金物(445)
- 機構部品(442)
- 学童・教育用品(423)
- 保管用品(407)
- 油圧機器・油圧ホース(405)
- FA担当者のオススメ新商品(355)
- 研磨材(333)
- 配管・水廻り設備部材(331)
- 自動車純正部品(314)
- 医療(295)
- ねじ・ボルト・釘(292)
- バイク部品(292)
- 家電(282)
- 作業服(273)
- 建材・エクステリア(252)
- 厨房用品(235)
- 溶接用品(232)
- 電動工具(226)
- 塗装・養生・内装用品(222)
- 店舗什器・備品(214)
- 安全標識(214)
- 清掃用品(211)
- 農業・園芸資材(185)
- 事務用品(173)
- 食品・飲料(160)
- 安全用品(155)
- 縫製用品(152)
- 防犯用品(145)
- 防災用品(139)
- 介護用品(139)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(136)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(135)
- 自転車部品(129)
- 住設機器(127)
- 卓上消耗品(121)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 印刷用紙/インク/印刷機(106)
- 塗料(102)
- テープ(100)
- 農具(96)
- ヘルスケア(95)
- 日用品(89)
- はんだ関連・静電気対策用品(83)
- 安全保護具(82)
- 測量用品(土木/建設)(75)
- カー用品(71)
- トラック用品・パーツ(71)
- 測定関連サービス(70)
- 自動車補修部品(60)
- 接着剤・補修材(59)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(54)
- 空圧工具(53)
- クリーンルーム用品(48)
- 救急・衛生(48)
- 洗剤・除去剤(47)
- バッテリー・電装(41)
- 肥料・農薬・除草剤・種(36)
- 整備工具・収納(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 手袋(24)
- トラック輸送・安全用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 理美容(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 鈑金・塗装(13)
- 洗車・清掃(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- マスク(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- トラック純正部品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(82)
- ホンダ(9,914)
- SMC(8,051)
- エスコ(1,938)
- RS PRO(1,034)
- Panasonic(パナソニック)(610)
- BIGM(丸山製作所)(444)
- VISHAY(432)
- アーテック[学校教材・教育玩具](407)
- スマイル[家具](400)
- アズワン(370)
- ニッセイ(315)
- KITO(キトー)(310)
- TRUSCO(282)
- CKD(261)
- omron(オムロン)(254)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(249)
- 三菱電機(234)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
- SHIMANO(シマノ)(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6,412)
エコマーク認定(19)
グリーンマーク認定(18)
グリーン購入法適合(563)
バイオマスマーク認定(4)
再生紙使用マーク適合(11)
サービス分類
- その他サービス(1)
- オーダー・加工(73)
- リサイクル・リビルト(5)
- レンタル(98)
- 修理(2)
- 名入れ(10)
- 校正(9)
- 組立・設置・取付(168)
価格
価格で絞り込む
「200M」の検索結果

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き
太洋紙業(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(6巻×8パック)当日出荷世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。用途トイレットペーパー種別芯なし材質古紙パルプ100%幅(mm)107タイプソフトシングル長さ(m)200内径(Φmm)約38ケース寸法(mm)縦470×横470×高335使用場所トイレグリーン購入法適合グリーンマーク認定
スパンエステルロープ(200m)
愛和産業¥3,998~税込¥4,398~1巻(200m)当日出荷から12日以内出荷高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)色白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
識別テープ「来るなら濃い」200m
松浦産業(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)約0.4長さ(m)200再生紙使用マーク適合
ソケットレンチセット 200M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
エリアヨリ線200M
アポロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)200
シーガー PEX8 200m巻
シーガー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
PPよりひも 1.5mmx200m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷吊り下げ使用ができます。 ネット入りでバラバラになりにくいです。用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも仕様ネット入りトラスコ品番794-6449
高視認識別テープ 200m
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
PP荷造りひも 200m
信越工業¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から4日以内出荷結びやすくて便利なひもです。コンパクトなサイズで、ゴミやコストの削減が可能な省資源タイプです。ご家庭のちょっとした結束に。材質ポリプロピレン色白長さ(m)200
電話線 200m巻
通信興業¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
マイクケ-ブル200M 灰
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
屋外用LANケーブル 200m
BUFFALO(バッファロー)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。質量(kg)6.8色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
マイクケーブル200M 黒
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
高視認識別テープ 200m
SK11¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷シカ・サルなど高視認で防獣対策に最適です。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。視認性が高く害獣侵入防止以外にも様々な使い方可能です。私有地、危険区域などの識別にもお使いいただけます。間伐対象木の区分けにもお使いいただけます。注意や警告などのアイキャッチにも使えます。用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
機器内配線コード200M 灰
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M
ローヤル電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
ピットブル12 サイトライム 200m
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)200編上数12
200m追加トリップセット
末松電子製作所¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷4段張りの電気さくにプラスすることでさらに侵入効果を高めます。セット内容FRPポール14mm×90cm×50本、14mmフック×50個、ゲート3型×1個、スーパーゲッターコード200m×1巻
ピットブル8+ トレーサブルピンク 200m
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。色トレーサブルピンク長さ(m)200
テントチューブ 200m巻
岡田装飾金物¥64,980税込¥71,4781巻3日以内出荷袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、各種テンバー、テンションバーの芯材として使用する部材です。用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質樹脂色グレー
カッド型電話線 200m巻(420020014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-63引張強度(kN)4.32
ピットブル8 ライムグリーン 200m
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)200編上数8
キープチューブ 200m
Canon¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)5日以内出荷キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。 今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。 まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。 内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。 ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。色白長さ(m)200対応機種MK2600・MK1500
ピットブル4 ライムグリーン 200m
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)200編上数4
...