カテゴリ

  • 制御機器(1,133)
  • 農業機械(197)
  • バイク純正部品(161)
  • 自動車純正部品(122)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 機構部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 電気材料(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 事務用品(27)
  • 溶接用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 建築金物(24)
  • 学童・教育用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 測定用品(16)
  • 作業工具(16)
  • エンジン工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • トラック純正部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 縫製用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200a」の検索結果

2,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200Aミドリ安全
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
クリツプ 90467-200A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A0YAMAHA(ヤマハ)
509税込560
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-200A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A2YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-200A3 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A3YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A0YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A2 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A2YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
スプリング (9743-200/9743-200A) KNIPEX(クニペックス)スプリング (9743-200/9743-200A)KNIPEX(クニペックス)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
(03124)FUSE 200A 三菱ふそう(03124)FUSE 200A三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(200A50) 長さ50m 共同技研化学【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(200A50) 長さ50m共同技研化学
1巻
取扱停止中
薄くて高い粘着力 金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮 極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群 追従性・耐反発性に優れます。 高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層構成三層グラデーション構造粘着力(N/25mm)18被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
部品 自動溝切盤 GA-200A HiKOKI(ハイコーキ)部品 自動溝切盤 GA-200AHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTOPEMI-200A No.1(N) ミラーマット並TAKEMOTO
159税込175
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)216トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45透明高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200ASIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
TIGトーチホルダー50A~200A パナソニックコネクトTIGトーチホルダー50A~200Aパナソニックコネクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  200ML 010050-200A SIBATA(柴田科学)柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 200ML 010050-200ASIBATA(柴田科学)
749税込824
1個
5日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200ALITTELFUSE
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 324V最小ブレークダウン電圧 = 224V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 200Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
(90085)フユーズ,200A(ブロツク,フユーズ オヨビ ジヤンクシヨン) 日野自動車(90085)フユーズ,200A(ブロツク,フユーズ オヨビ ジヤンクシヨン)日野自動車
575税込633
1個
7日以内出荷
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
859税込945
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
(90085)フユ - ズ,200A(エンジン パーツ セット) 日野自動車(90085)フユ - ズ,200A(エンジン パーツ セット)日野自動車
548税込603
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200AWURTH ELEKTRONIK
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
(76563)プレート,コーシヨン,200Aオルタネータ(エレクトリツク システム(シヤシ)) 日野自動車(76563)プレート,コーシヨン,200Aオルタネータ(エレクトリツク システム(シヤシ))日野自動車
962税込1,058
1個
7日以内出荷
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52VISHAY
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 274V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤MUELLER ELECTRIC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒MUELLER ELECTRIC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
579税込637
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
エッチング液 サンハヤトエッチング液サンハヤト(19件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...