カテゴリ
- 制御機器(64)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BOURNS(1)
- GB[制御機器](1)
- KOA(9)
- ROHM(2)
- RS PRO(13)
- SUSUMU(1)
- TASCAM(タスカム)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- VISHAY(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- オリエンタルモーター(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ナリカ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- 日本ファインケム(3)
- 東京コスモス電機(1)
- 釜屋電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200kω 1w」の検索結果

日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 100kΩ 1W ±5%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
VISHAY¥7,898~税込¥8,688~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ケース形状セラミックシリーズHTS許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 1W ±5%
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100kΩ 1W ±5%
VISHAY(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1%
日本ファインケム¥2,998税込¥3,2981個欠品中仕様抵抗:1MΩ 定格電力:1W 許容差:±0.1% シリーズ:RU1 ケーススタイル:モールド 温度係数:±100ppm/℃ 終端スタイル:アキシャル 寸法:4.5 (Dia.) 14.5mm 長さ:14.5mm 直径:4.5mm 動作温度 Max:+150℃ E C超精密高精度抵抗器. ; RUタイプは超精密高精度抵抗器です。この精密抵抗器は、ボードに実装された場合の信頼性が高く、長期安定性も実現します。小さく、軽量で、パルス電圧への強い耐性があります。温度係数が小さく、また抵抗値許容差も小さくなっています。動作温度範囲は-55 +150 ℃です。用途. 半導体設備 X線装置 測定器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 220kΩ 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 200kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1%
釜屋電機¥679税込¥7471袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±1%
釜屋電機¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器102 → 392 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 4.7kΩ, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520ケーススタイル = モールド2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520最大温度係数 = +200ppm/℃2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 220kΩ 赤赤黄金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黄金抵抗値220KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0402型CRG0402シリーズ5 %RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ
東京コスモス電機(10件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から11日以内出荷種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%
VISHAY¥359税込¥3951袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥309税込¥3401袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応


































![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)