カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,152)
  • 物流用品(1,933)
  • メカニカル部品(1,756)
  • 制御機器(1,209)
  • 自動車純正部品(825)
  • 科学研究・開発用品(487)
  • 切削工具(467)
  • バイク純正部品(466)
  • バイク部品(454)
  • 測定用品(394)
  • 油圧機器・油圧ホース(294)
  • 配管・水廻り設備部材(252)
  • 機構部品(251)
  • 作業工具(218)
  • 農業機械(208)
  • パソコン/周辺機器(175)
  • 建築金物(174)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • 保管用品(131)
  • 電気材料(119)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • トラック用品・パーツ(105)
  • 家電(99)
  • 自動車補修部品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • カー用品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 医療(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 電動工具(49)
  • トラック純正部品(44)
  • 清掃用品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 研磨材(40)
  • 縫製用品(40)
  • 学童・教育用品(38)
  • 溶接用品(37)
  • 安全用品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 事務用品(32)
  • 安全標識(31)
  • 厨房用品(30)
  • 梱包用品(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • 住設機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 塗料(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 手袋(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 防災用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 作業服(12)
  • 防犯用品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 日用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • テープ(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • ヘルスケア(4)
  • マスク(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「200s」の検索結果

関連キーワード
14,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫シートUC-200S ピオニーコーポレーション

    捕虫シートUC-200S

    ピオニーコーポレーション
    6,198税込6,818
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合H-203トラスコ品番731-6542材質寸法(mm)550×100質量(g)670
  • ラインカプラ 200S型 日東工器

    ラインカプラ 200S型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリ

    DB-200Sディスクパッドスプレー

    ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(180mL)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
    使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン

    充電式フォルトキャスター FC200S

    グッドマン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
  • アクアシール 200S 大同塗料

    アクアシール 200S

    大同塗料(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    シラン系撥水剤
    液色無色または淡黄色主成分ポリアルキルアルコキシシロキサン主な用途コンクリート、モルタル、ブロック等危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性吸水防止危険物の性状非水溶性
  • OT-200S 1/2B レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-200S 1/2B レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187内容積(L)207仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番761-2541セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180板厚(mm)1.6
  • ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ パイロット

    ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ

    パイロット
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    。ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。全22色の豊富なカラーバリエーションです。パステルカラーシリーズ(6色)、メタリックカラーシリーズ(6色)は黒い紙への筆記が可能です。
    仕様●芯径(mm):0.5●インク色:10色セット●本体色:ブラック●替芯:LP3RF-12S5(黒・赤・青・ブルーブラックのみ)●キャップ式/ノック式:ノック式●色:-●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●セット内容/付属品:インキ色(オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリ●原産国:日本●コード番号:385-4497アズワン品番67-2227-67繰り返し・詰め替え対応
  • 卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
  • ボードアンカーV(200S) 大阪魂

    ボードアンカーV(200S)

    大阪魂
    18,769税込20,646
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • リブエハンドタオル ソフト200S アズワン

    リブエハンドタオル ソフト200S

    アズワン
    183税込201
    1袋(200組)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。 牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。 ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。 環境にも肌にもやさしいエコハンドタオル。
    シートサイズ(mm)200×170
  • AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシス

    AT-ARX200S-GTX ルーター

    アライドテレシス
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
    仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマックス200,S ホワイトマックス

    ガードマックス200,S

    ホワイトマックス
    1,498税込1,648
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスを実現しました。 手袋入口に段差があるので、スムーズに装着できます。 型押しエンボス加工の使いやすい手袋です。 手首の部分を引っ張ると、手首にフィットし作業中のズレを防ぎます。
    材質ポリエチレンサイズSタイプ左右兼用
  • OT-200S VK レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-200S VK レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)207容量(L)187仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2559セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180板厚(mm)1.6
  • ブレーキレバー AF200S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー アライ制動器材

    ブレーキレバー AF200S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー

    アライ制動器材
    1,098税込1,208
    1ペア
    4日以内出荷
    シルバー
  • チャージングスケール CS-200S アサダ

    チャージングスケール CS-200S

    アサダ
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
    付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター
    仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/SiC×SiC、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:単相100V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:3.2A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●プラグ形状:2P(アース付)●電源コード長さ:4m●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-46
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S

    興研
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)質量(g)395以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP16号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)6.5以上
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-22
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    。接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
  • Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器

    Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ

    ビーエム機器
    18,980税込20,878
    1個(500本)
    4日以内出荷
    Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-10
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ピーチ 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ピーチ

    宮成製作所
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    28,980税込31,878
    1本
    7日以内出荷
    。インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:594×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-23
  • Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器

    Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ

    ビーエム機器
    78,980税込86,878
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-11
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ライトパープル 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ライトパープル

    宮成製作所
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • 部品 木工用集じん機 RW200S2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 木工用集じん機 RW200S2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ダイグラインダ UG-20A-200S 瓜生製作

    部品 ダイグラインダ UG-20A-200S

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ネオホワイト 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ネオホワイト

    宮成製作所
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
    仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター
    仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-48
  • HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスター

    HP200S/300用ハンドピース

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアロック スペア MCL-200S M-245 マルニ(マルニ工業)

    コアロック スペア MCL-200S M-245

    マルニ(マルニ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • MS200S-A(MS-130D) BIGM(丸山製作所)

    MS200S-A(MS-130D)

    BIGM(丸山製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    備考26-2~46,27-1~27-33フクムMS-130D部品名称MS200S-A(MS-130D)図解NoMRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS-130D 動力噴霧機部品_No.1、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.1、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.1
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    用途一般粉じん、トンネル工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
  • マルチドリル MDA型 刃径 2mm MDA0200S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2mm MDA0200S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S

    LEM
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
    寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比25.00069444
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • カットバン NO.200S 937-01086 200マイイリ 祐徳薬品

    カットバン NO.200S 937-01086 200マイイリ

    祐徳薬品
    1,298税込1,428
    1箱
    12日以内出荷
    ライナーに折り目(ピタッとライン)をつけパッドに触れずに”清潔に”貼ることができます。めだたない半透明タイプ。皮膚刺激性の低いアクリル系粘着剤を使用しています。937-01090、937-01091は傷の大きさに合わせて、適宜カットして使用できるフリーサイズタイプ。伸縮性にすぐれ、屈曲部の創傷に適しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 液晶保護フィルム iGPSPORT BSC200S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム iGPSPORT BSC200S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種iGPSPORT BSC200S寸法(mm)45.4×73.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
関連キーワード
...