カテゴリ
- 制御機器(829)
- 引掛プラグ(キャップ)(2)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(5)
- 標準/平刃タイプセット品(1)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
- 電気材料(212)
- 露出コンセント(35)
- 埋込コンセント(16)
- 溶接用品(30)
- 電気溶接機用部品・オプション(2)
- 電動工具(68)
- 延長コード(6)
- コードリール(30)
- パソコン/周辺機器(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- 測定用品(78)
- メカニカル部品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- 空調・照明・電設資材(31)
- オフィス家具(26)
- 防災用品(21)
- バッテリー・電装(15)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 住設機器(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 清掃用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 農業・園芸資材(4)
- エンジン工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- マイト工業株式会社(8)
- 明工社(58)
- エスコ(36)
- 神保電器(13)
- タイカツ(2)
- オーム電機(14)
- TRUSCO(2)
- ハタヤリミテッド(16)
- 日動工業(28)
- CKD(76)
- 三菱電機(73)
- omron(オムロン)(71)
- 富士電機(59)
- テンパール工業(47)
- 河村電器産業(39)
- 摂津金属工業(38)
- ベン(35)
- ダイヤトレンド(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・マイト工業株式会社・明工社・エスコ・神保電器・タイカツ・オーム電機・TRUSCO・ハタヤリミテッド・日動工業・CKD・三菱電機・omron(オムロン)・富士電機・テンパール工業・河村電器産業・摂津金属工業・ベン・ダイヤトレンド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「200v 20a」の検索結果

EV・PHEV充電用15・20A200V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
コンセントバー (200V 20A 6口)
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
コードマック 三相200V 20A
ハタヤリミテッド¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から21日以内出荷摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
コンセントバー (200V 20A 20口)
摂津金属工業¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.1色ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 24口)
摂津金属工業¥49,980~税込¥54,978~1本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 16口)
摂津金属工業¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)幅(mm)36質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 12口)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷から27日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)1.7色ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
コンセントバー (200V 20A 30口)
摂津金属工業¥60,980税込¥67,0781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)
摂津金属工業¥64,980税込¥71,4781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様取付金具付幅(mm)37質量(kg)2.9高さ(mm)1560奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5口数30入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥43,980税込¥48,3781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
iPDU 単相 AC200V 20A 4.0kVA 1U
ラリタン¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相 AC200V 20A 4.0kVA 0U
ラリタン¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
接地3P 角形コンセント
明工社(26件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷RoHS指令対応形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
電工ドラム 三相200V
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コンセントバー (200V 20A 8口)
摂津金属工業¥30,980税込¥34,0781本27日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
マルチタップ延長コード (200V接地付)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。付属品コンセントキャップ付仕様三相200Vトラスコ品番827-9245質量(kg)10タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から10日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
...