カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 家電(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200w 100ω」の検索結果

255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRO

    RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5%

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器

    VISHAY
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W

    VISHAY
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオーム

    ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)

    タマオーム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)145.7シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)3.3許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 20W 100Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)

    TAKMAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥279税込¥307
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 200W 510Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 200W 510Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)121シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)510許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 100kΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 100kΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4

    釜屋電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,25Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,25Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,100Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,100Ω,±5%

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,100Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,100Ω,±5%

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,5Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,5Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±5% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±5%

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +200ppm/℃0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 7.9 x 4 x 3.55mm長さ = 7.9mm奥行き = 4mm高さ = 3.55mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,4.7Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,4.7Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes