カテゴリ

  • 制御機器(169)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「200w 15ω」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω

    ARCOLECTRIC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Arcol 高電力抵抗器 300W 10Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 300W 10Ω

    ARCOLECTRIC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 高電力抵抗器 300W 4.7Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 300W 4.7Ω

    ARCOLECTRIC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)4.7許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω

    ARCOLECTRIC
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,47Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω

    ARCOLECTRIC
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRO

    RS PRO 巻線型固定抵抗器

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5%

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000W。TEConnectivityパネル取り付け巻線型固定抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。特長。最大定格電力:2500W-ムライトコーティング・難燃性構造-5秒間に3倍の過負荷に対応-波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。用途。・大型電動/生産機械-モータ制御-ダイナミックブレーキ-ロードテストシミュレーション-機器の放電
    仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全直径:60mmアズワン品番65-7143-29
  • Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオーム

    ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)

    タマオーム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 15Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 15Ω 0.5W ±1%

    KOA
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F15R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F15R0U

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)15許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 15MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 15MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • YC-200BL3用部品 NO10 セメント抵抗 10W15Ω パナソニックコネクト

    YC-200BL3用部品 NO10 セメント抵抗 10W15Ω

    パナソニックコネクト
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 15MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201, 0.05W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201, 0.05W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7120-16
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2W SMW215RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2W SMW215RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mm全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 15Ω ±5%, W23-15RJI WELWYN

    Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 15Ω ±5%, W23-15RJI

    WELWYN
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 10.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 15Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 15Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-56
  • Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0J BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0J

    BOURNS
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
  • SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-98
  • SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7082-68
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7131-03
  • Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0F BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0F

    BOURNS
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
  • Vishay SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251215R0FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251215R0FKEG

    VISHAY
    509税込560
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW060315R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW060315R0FKEAHP

    VISHAY
    189税込208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 15Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応