カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「200x200x150」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX 電成興業

    溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX

    電成興業(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • プルボックス平蓋ET付 国土 電成興業

    プルボックス平蓋ET付 国土

    電成興業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ステンレスかぶせ防水プルボックス 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルボックス

    電成興業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土 電成興業

    溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土

    電成興業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • ステンレスかぶせ防水プルET国土 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルET国土

    電成興業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ステンレス水切防水BOXET国土 電成興業

    ステンレス水切防水BOXET国土

    電成興業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 200 x 200 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶融亜鉛水切防水BOX ET国 電成興業

    溶融亜鉛水切防水BOX ET国

    電成興業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    21日以内出荷
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質鉄表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業

    ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t

    電成興業(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様防水材質ステンレス(SUS304)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • ステンレス水切防水型プルボックス アース端子付 SUS304・2B 1.5t 丸信電業

    ステンレス水切防水型プルボックス アース端子付 SUS304・2B 1.5t

    丸信電業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス
  • オシロスコーププローブキット HANMATEK

    オシロスコーププローブキット

    HANMATEK
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
  • SUS TM管 フカガワ

    SUS TM管

    フカガワ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 200 x 150 x 50mm外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 50 mmIP 保護等級 = IP67色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドブレンダー HHB1-C ヒーローグリーン

    ハンドブレンダー HHB1-C

    ヒーローグリーン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    13日以内出荷
    スムージーやスープ作りに最適。計量カップは保存に便利なふた付き。2段階スピード調整。モーター保護機能搭載。電源:AC100V 50/60Hz。消費電力:200W(低速150W/高速200W)。定格時間:1分。安全装置:電流ヒューズ5A。外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm。質量(本体):約595g。付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト