カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012-40」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
  • SPブッシング エバオン

    SPブッシング

    エバオン(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
    用途適合プーリーと軸の締め付けに。
  • イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカ

    デジタル照度計 CHE-LT1

    ナリカ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
    寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
  • アドクリーンシューズ・ショートタイプ ガードナー

    アドクリーンシューズ・ショートタイプ

    ガードナー
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
    用途クリールームダウンフロー用。足幅3Eホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナースウォーカー202 アシックス

    ナースウォーカー202

    アシックス
    5,598税込6,158
    1足(1足)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様つま先ラウンドホワイトタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
  • ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業

    ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

    道刃物工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。
    用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    9,598税込10,558
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • O リング P6 工進

    O リング P6

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SS-5P-AAA-0など部品番号42012401
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり まぐろ P・O・Pトレーディング

    のぼり まぐろ

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり 奈良漬 P・O・Pトレーディング

    のぼり 奈良漬

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジ文字内容明石焼タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり かつお P・O・Pトレーディング

    のぼり かつお

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり 牡蠣 P・O・Pトレーディング

    のぼり 牡蠣

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり 鍋料理 P・O・Pトレーディング

    のぼり 鍋料理

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • のぼり 粥 P・O・Pトレーディング

    のぼり 粥

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジ文字内容お弁当タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり 飛鳥汁 P・O・Pトレーディング

    のぼり 飛鳥汁

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • 天丼重 網代内朱 A 福井クラフト

    天丼重 網代内朱 A

    福井クラフト
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)網代内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×148×80(184×123×54)
  • フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 量子プログラミングの基礎 共立出版

    量子プログラミングの基礎

    共立出版
    6,500税込7,150
    1冊
    10日以内出荷
    1量子プログラミングの概要と準備(はじめに;予備知識); 2古典的制御をもつ量子プログラム(量子プログラムの構文と意味論;量子プログラムの論理;量子プログラムの解析); 3量子的制御をもつ量子プログラム(量子的場合分け文;量子的再帰); 4今後の展望
    初版年月2017/03/01分類専門判型A5ページ数456ジャンル数学著者名ミンシェン・イン 川辺治之
  • Honda CBR600RR (2007 - 2012) (PC40) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda CBR600RR (2007 - 2012) (PC40)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、CBR600RR (2007-2012)
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー

    フカガワ
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター2
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    2,059税込2,265
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • フクロナットセット 30 カクダイ

    フクロナットセット 30

    カクダイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
  • ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー

    フカガワ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター2
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

    BUFFALO(バッファロー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
    本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
  • ホルダ DGT イスカル

    ホルダ DGT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカル

    ドゥーグリップ DGTR/L-B-D

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    2コーナー使い、ねじれ刃構造の突切工具です。深溝加工には自己拘束式、浅溝加工にはスクリュークランプを選択いただけます。ヘリグリップチップも取付可能です。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-7111RoHS指令(10物質対応)対応
  • dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品) マルツエレック

    dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)

    マルツエレック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
  • オーバーフロー用Lパイプ カクダイ

    オーバーフロー用Lパイプ

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
  • リアスチールスプロケット 520-40 12502-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-40 12502-40

    AFAM(アファム)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12502-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XT500 77-89
  • リアスプロケット 530-42 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 530-42

    AFAM(アファム)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17604-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16402-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530