カテゴリ
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「2012nb」の検索結果

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
304ミリ 自動カンナ(研磨式)
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
ガーデンツイスター
タカギ¥13,980税込¥15,3781巻(50m)4日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース長さ(m)50