カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「2020-2400l」の検索結果

アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7