カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「2024-2027」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
遺産の相続手続きあんしんガイド 日本法令遺産の相続手続きあんしんガイド日本法令
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
司法書士が長年の実務経験をもとにまとめた”やさしい相続手続きガイド”2024年4月から相続登記が義務化され、すでに相続した不動産も2027年3月31日までに手続きが必要になりました。本ガイドは、不動産を含む相続が発生した際に、相続人の確定、遺産の調査、遺言書の確認など、手続き前の準備を整理できる実践ガイドです。さらに、不動産の相続登記については、自分でできるか、専門家に頼むべきかをフローチャートで簡単判定。自分で進める場合の手順も丁寧に解説しています。戸籍収集や遺産分割協議書の作成から預貯金・株式の名義変更、相続登記の申請まで、相続手続きの全体像を無理なく理解できる一冊です。図表・イラスト豊富な2色刷りで、初めての方でも迷わず進められます。詳細[著者]司法書士 中下祐介司法書士 佐藤大輔[目次]第0章 このガイドの使い方第1章 自分で相続手続きが全部できるか確認しよう第2章 自分で不動産の相続登記ができるか確認しよう第3章 Q&Aで不動産の「相続登記」を理解しよう第4章 戸籍を収集して法定相続人を確定しよう第5章 「遺言書」を探そう第6章 遺産を確定しよう第7章 「遺産分割協議書」を作ろう第8章 預貯金・株式の相続手続きをしよう第9章 不動産の相続登記の準備をしよう第10章 不動産の「登記申請書」を作成しよう第11章 不動産の登記申請をしよう第12章 不動産の相続登記が正しく完了したかを確認しよう
用途不動産を含む相続が発生した際に、相続人の確定、遺産の調査、遺言書の確認など、手続き前の準備を整理できる実践ガイドです。
はんだ用品カテゴリ