カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(790)
  • 自動車純正部品(76)
  • バイク純正部品(43)
  • バイク部品(34)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(19)
  • 測定用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • トラック純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「202b」の検索結果

関連キーワード
1,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
ハイテク・丸スパテラ ハセガワハイテク・丸スパテラハセガワ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
マウントパーツ ラムマウントマウントパーツラムマウント(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラハセガワ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1式
当日出荷から翌々日出荷
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
デジタルドアロック「ID-202TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202TAB」ロックマンジャパン(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社管用平行ネジプラグゲージ PF測範社
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズケンツメディコ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
持ち運びに便利な軽量アルミ製聴診器。成人用・小児用のサスペンデッド型の膜面を備えるため、成人も小児もこれ一本で聴診可能。成人用面は、2WAY仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。小児用面は、ベル面に変換可能。回転式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。
付属品ダイアフラム1枚・リング1個・ソフトイヤピース(大)1セット・シーリングチップ(大)1セット・シーリングチップ(小)1セット・カバーリング1個材質チェストピース・耳管/アルミニウム、ダイアフラム・リング/樹脂、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース/シリコン本体質量(g)約100全長(cm)約72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021125201医薬品医療機器等法一般医療機器
S25C JIS 16K SOH-RF ブリストワS25C JIS 16K SOH-RFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
マグネット温度センサー アズワンマグネット温度センサーアズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷
センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmアズワン品番3-6282-01
管用平行ネジリングゲージ G 測範社管用平行ネジリングゲージ G測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
業務用ヘッドセット アルインコ業務用ヘッドセットアルインコ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB ±5dB 0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
PS-P20022B/SPU25A105  ACアダプタ(国内用) 小野測器PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)小野測器
11,980税込13,178
1個
当日出荷
CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
記録紙 KOKUSAI(国際チャート)記録紙KOKUSAI(国際チャート)
16,980税込18,678
1箱(10冊)
当日出荷から33日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無 ラムマウントXグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無ラムマウント
13,980税込15,378
1個
当日出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-UN11U様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:485材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(XXL)12-13インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U商品区分:Xグリップ(タブレット用)適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)485
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
16,980税込18,678
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ネジプラグゲージ G 測範社管用平行ネジプラグゲージ G測範社
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
管用平行ネジリングゲージ PF 測範社管用平行ネジリングゲージ PF測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
26,300税込28,930
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電子レンジ22L アイリスオーヤマ電子レンジ22Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
2次元バーコードリーダー エイポック2次元バーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上付属品かんたんガイド、USBケーブル外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68湿度(%RH)5~95(非結露)入力電圧(V)DC5±5%光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)照明周囲照明:0~100000Lux電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)USBケーブル(m)1.8衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作EMI規格FCC Part15 Class B,CE動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB8SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
12,438税込13,682
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202MYPALLAS
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式幅(mm)1460高さ(mm)950~990備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他奥行(mm)550本体質量(kg)約15適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)680~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840変速段数6段階
関連キーワード
...