カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • バイク部品(25)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「202b」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
トーチボディ パナソニックコネクトトーチボディパナソニックコネクト(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途CO2、MAG用
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社管用平行ネジプラグゲージ PF測範社
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷から51日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
管用平行ネジリングゲージ G 測範社管用平行ネジリングゲージ G測範社
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
管用平行ネジプラグゲージ G 測範社管用平行ネジプラグゲージ G測範社
51,980税込57,178
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
管用平行ネジリングゲージ PF 測範社管用平行ネジリングゲージ PF測範社
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
上口デシケーター 三商上口デシケーター三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
材質(本体)一級硬質硝子
オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
57,980税込63,778
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
種類オフィスチェア奥行(mm)570座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプハイバックランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
キャスターナイロンキャスター座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040色(本体)ホワイトグレー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
天吊金具 特大型ディスプレイ用 オーロラ天吊金具 特大型ディスプレイ用オーロラ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~70インチ関連資料寸法図 寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ9
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
系統のHDMI信号を最大8系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)HDR10+対応ソースからデバイスまで最大3mの伝送双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A消費電力(W)DC5.3V:11.95出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3mケース質量(kg)2.18(4.8lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8301-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)HDR10+対応双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能自動スイッチングモードで自動的にポートを選択HDMI入力ソース間の簡易切替IR延長対応デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示プラグアンドプレイラックマウント対応
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
(K202)バツク(R)、リヤーシート MAZDA(マツダ)(K202)バツク(R)、リヤーシートMAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
(K202)バツク(L)、リヤーシート MAZDA(マツダ)(K202)バツク(L)、リヤーシートMAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
パネルラック ギガ・セレクションパネルラックギガ・セレクション
68,980税込75,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K桑名金属工業
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
(FZ202)フエ-シア,フロント バンパー ニッサン(FZ202)フエ-シア,フロント バンパーニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ジグシリンダC 複動形 CDADS100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS100シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
デシケーター 並型 三商デシケーター 並型三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製
(6902)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ(6902)バック ASSY,リヤ シート,RHミツビシ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
無傷クランプ VNシリーズ 象印チェンブロック無傷クランプ VNシリーズ象印チェンブロック
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。 従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。 衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。 鉄板、形鋼の運搬作業。
イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1パック(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
67,980税込74,778
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4 STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4STMicro
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 0.16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-23●繰返しピーク逆方向電圧 : 200V●サージ電流レーティング : 7A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 6mA●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
エコビュートインク#202 マーキングマンエコビュートインク#202マーキングマン
64,980税込71,478
1本(5L)
当日出荷から9日以内出荷
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング適合材金属類・ガラス・木材・布RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間3-4分繰り返し・詰め替え対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022BS)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ジグシリンダCシリーズ CDADS100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDADS100コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602BS)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ジグシリンダCシリーズ CCDAKS50 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAKS50コガネイ
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
I Series(ITV2030-402BS) SMCI Series(ITV2030-402BS)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
I Series(ITV2050-402BS) SMCI Series(ITV2050-402BS)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ