カテゴリ

  • 切削工具(65)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク部品(13)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 自転車部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2030s」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(31件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全

    グリーストラップ専用 油吸綿

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(30枚)
    当日出荷
    天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
    用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    2,496税込2,746
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディップモールキャップ ソケット用 日東工器

    ディップモールキャップ ソケット用

    日東工器(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
  • ディープホールスプレーマーカー”Powder” 詰め替え用 ピカマーカー

    ディープホールスプレーマーカー”Powder” 詰め替え用

    ピカマーカー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1パックで約3回分の補充が可能で経済的です。
    用途木工、電気、配管、建設など幅広い作業に。トラスコ品番702-7683インク色グリーン
  • スイートカラーカップ サンナップ

    スイートカラーカップ

    サンナップ
    279税込307
    1セット(30個)
    当日出荷
    カラフルな色合いがパーティーにぴったり!柄入り紙コップ。 3色アソート。(ピンク・イエロー・ブルー)
    材質バージンパルプ100%(内面/PEラミネート加工)容量(mL)205
  • 2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル

    バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚

    アスウィル
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
    用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り寸法(mm)200×300厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数50枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    259,800税込285,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC
    569税込626
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • フラスコ用ゴム栓 BeHAUS

    フラスコ用ゴム栓

    BeHAUS(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグタッチシート スタンダード 300×200mm ベロス

    マグタッチシート スタンダード 300×200mm

    ベロス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)
    用途名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。ホビー、工作材料に。トラスコ品番428-4000材質ゴム磁石、カラーフィルム入数(枚)パック:1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×200×0.8
  • Dynamic 30 ボールベアリングブロック Nautos

    Dynamic 30 ボールベアリングブロック

    Nautos
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用
    ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
  • ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業)

    ダンパー付きスライドレール

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
    用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE BBE

    協和精工
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
  • アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ

    NACHI(不二越)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数2表面処理REVO M
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衿なし調理衣長袖 T65C KAZEN

    衿なし調理衣長袖 T65C

    KAZEN
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード
  • レディス診察衣S型長袖 120-30 KAZEN

    レディス診察衣S型長袖 120-30

    KAZEN
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    作業性を考慮した診察衣のバリエーション。ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
    ホワイト素材ブロード
  • センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビプローブ イマダ

    クサビプローブ

    イマダ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
    用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2

    DIJET(ダイジェット工業)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • ペットカップ 茶ベタ(300枚入) 天満紙器

    ペットカップ 茶ベタ(300枚入)

    天満紙器
    5,298税込5,828
    1個(300枚)
    翌々日出荷
    焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2

    DIJET(ダイジェット工業)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    刃数2材質超硬
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

    コンバム(旧:妙徳)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDIN

    AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内