カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2038-l」の検索結果

ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリル厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100全長(cm)29以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷から22日以内出荷軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
ガス給湯器 スリム(給湯専用) PSアルコーブ設置形
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷オートストップ、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ、エネポ対応用途ガス給湯器もエコジョーズ。排熱を再利用、高効率を達成。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形グリーン購入法適合