カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「203bs」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong高精度電子天びん 風防付き 秤量210gbitstrong
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・最小表示0.001gです。・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)・最小計量値を設定できます。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。寸法(mm)(風防)175×180×205質量(kg)3電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)(風防)270×200×270再現性±0.002g最大消費電力(W)5計量皿寸法(Φmm)90最小表示値0.001g直線性±0.003g安定時間(秒)3以下動作湿度(%RH)50~85動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)210最小計量値0.001~0.004g
I Series(ITV2030-DE3BS) SMCI Series(ITV2030-DE3BS)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2050-603BS) SMCI Series(ITV2050-603BS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033BS)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
I Series(ITV2030-533BS) SMCI Series(ITV2030-533BS)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34N3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34N3BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
I Series(ITV2030-603BS) SMCI Series(ITV2030-603BS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-PR3BS SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-PR3BSSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-143BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-143BS)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
I Series(ITV2050-603BS2) SMCI Series(ITV2050-603BS2)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34N3BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34N3BS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
鋳鋼製 ボール KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボールKITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
61日以内出荷
enステーション感震ブレーカ 河村電器産業enステーション感震ブレーカ河村電器産業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアーラインキット NSK(ナカニシ)エアーラインキットNSK(ナカニシ)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本ろ過度(μm)0.3