カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2041l」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)

    ニトリル極薄手袋(粉なし)

    グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
    用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    4日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    8,098税込8,908
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20種別部品
  • Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NG

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
  • ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG

    ハコグリル A4型

    CAPTAIN STAG
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。
    セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)質量(g)1300耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg)収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210
  • サービス桃 ヤマニパッケージ

    サービス桃

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
    仕様本体・天パット適合桃Mサイズ6個、L5個、2L4個種別果物・フルーツ寸法(mm)250×172×100質量(g)20.8構成部品2
  • カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
    電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
  • アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKK

    アンモニア標準液 NH4-1000 500mL

    東亜DKK
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
  • プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5