カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「204pr」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル調節計 TTM-200 東邦電子デジタル調節計 TTM-200東邦電子
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
新PIDアルゴリズムにより制御性を向上しました。フルマルチ入力タイプです。
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.78逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)6.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)i-PRO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ(1件のレビュー)
119税込131
1パック(4個)
当日出荷から5日以内出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途マグネット材質再生PS樹脂40%/マグネット
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,913税込4,304特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
HR07 ハンドレスト DIA-COMPEHR07 ハンドレストDIA-COMPE
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応アルミダイキャストブラケッ
質量(g)204(pr)色(カバー)BK
京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング 京セラ京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング京セラ
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1230
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
4,163税込4,579特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
チップ XXMU-MJ タンガロイチップ XXMU-MJタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
3,850税込4,235
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
Original For Aprilia Sl - Falco 1000 2000/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Sl - Falco 1000 2000/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA SL-FALCO 1000 (2000-2004)
RENTHAL SPROCKET R 520 44T HA | 397U-520-44P-HA Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 520 44T HA | 397U-520-44P-HARenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
Original For Aprilia Pegaso Ie 2001/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  Furore Nero GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Pegaso Ie 2001/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト Furore NeroGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA PEGASO 3 650-PEGASO IE (1997-2004)
Original For Aprilia Pegaso Ie 2001/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  Trioval GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Pegaso Ie 2001/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト TriovalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA PEGASO 3 650-PEGASO IE (1997-2004)
RENTHAL SPROCKET R 520 44T HA | 478U-520-44P-HA Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 520 44T HA | 478U-520-44P-HARenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
ボルト,コネクテイングロツド ホンダボルト,コネクテイングロツドホンダ
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
30,913税込34,004
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
24,538税込26,992
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
(31204)クラッチCOMP.,オーバーランニング ホンダ(31204)クラッチCOMP.,オーバーランニングホンダ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
(12204)ガイド ホンダ(12204)ガイドホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ネットワークレコーダー(4ch) R.O.Dネットワークレコーダー(4ch)R.O.D
400,000税込440,000
1台
6日以内出荷
最大4台のネットワークカメラ(Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など)を登録・録画可能な機器です。 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能。 また、PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4質量(kg)約1.8(HDD含まず)容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファンインターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力HDDSATA:最大2台LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
47,288税込52,017
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)CKD
23,163税込25,479
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)CKD
41,438税込45,582
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)CKD
37,013税込40,714
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)CKD
23,788税込26,167
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質PR930内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
USシリーズ用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) プラス[家具]USシリーズ用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付)プラス[家具]
48,980税込53,878
1台
19日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル PET再生クロス。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。サイドデスクトップパネルを併用する場合、こちらのデスクトップパネルが必要です。
用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=PET再生クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付