カテゴリ
- 農業機械(7)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「205-0.89」の検索結果

収納 タイヤキャリーバッグ
ボンフォーム(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。 タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください) 取手付き!両手で持てるから運びやすい。 ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。 ナット収納袋付き。 タイヤ位置シール付き。 強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット色シルバー材質(本体)ポリエステル100%使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:10m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌日出荷早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 64-369
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷タイプ【コンタクト】シグナルシリーズAMPLIMITE 109材質(コンタクト)銅合金端子20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号M39029 / 64-369