カテゴリ
- タイヤ・足回り(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- トラック用品・パーツ(9)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- AutoSock(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3)
- ISSE SAFETY(2)
- KEIKA(1)
- KKS(7)
- KONIG(コーニック)(2)
- New-Era(ニューエラー)(22)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- RTG(3)
- SCC JAPAN(5)
- SEIWA(セイワ)(1)
- TOYO TIRES(2)
- ニッサン(2)
- ヤマカワ(1)
- 万方商事(3)
- 三菱製鋼(1)
- 丸親(4)
- 日電製鎖(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「205/75r16」の検索結果

DURAVIS R207
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から7日以内出荷小型トラック・バス用リブタイヤ。 ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)。 ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック
DURAVIS M804
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・バス
ECOPIA R214
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷低燃費性能・ワンダリング性能を従来品より向上させた、環境にもドライバーにも優しいECOPIA用途タイヤ・足回りタイプTL本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ商用車・バン
G590
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・ダンプトラック用タイヤ。 パワフルなけん引力と耐騒音性、耐偏摩耗性能を考慮したラジアルタイヤ用途タイヤ・足回り
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)
日電製鎖(25件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン
三菱製鋼(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)
KKS(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)
日電製鎖(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製
バイアスロン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用
SCC JAPAN¥32,980~税込¥36,278~1ペア当日出荷から4日以内出荷2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2枚)当日出荷イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用
SCC JAPAN¥16,980~税込¥18,678~1ペア当日出荷から4日以内出荷3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
標準JISタイプチェーン EPシリーズ
KKS(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック
KONIG(コーニック)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(2個)当日出荷から8日以内出荷コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
モスキーチェーンセット (トラック・バス用)5×6
丸親¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途モスキーチェーン
モスキーチェーンセット (トラック・バス用)5×7
丸親¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途モスキーチェーン
JISタイプチェーンセット 乗用・一般車輛 5×6
丸親¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途JISタイプチェーン
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634
TOYO TIRES¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から5日以内出荷ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
JISタイプチェーンセット 乗用・小型トラック 6×7
丸親¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途JISタイプチェーン
タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用
SCC JAPAN(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781ペア4日以内出荷カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック
KONIG(コーニック)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)4日以内出荷から6日以内出荷コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ7X9リンク(1セット2本入り)
ヤマカワ¥12,980税込¥14,2781セット(2本)4日以内出荷用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ7×9セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書固定方法チェーン式チェーン本数2適合タイヤサイズ175/80R15LT・175R14LT・185R14LT・195R14LT・195R15LT・185/80R15LT・195/80R15LT・185/80R16LT・205R15LT・7.00R15LT・6.50R16LT・185/85R16LT・195/85R15LT・195/85R16LT・205/85R15LT・195/80R17.5LT・7.50R15LT・215R15LT・7.00R16LT・205/85R16LT・215/85R16LT・205/80R16LT・215/80R16LT・205/80R17.5LT・7.50R16LT・225/85R16LT・225/80R16LT・235/85R16LT・185/75R15LT・225/80R17.5LT・175/75R15LT・6.00-15LT・195/75R16LT・185/70R15.5LT・195/75R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00-14LT・195/70R17.5LT・195/70R16LT・215/70R15LT・6.00-16LT・215/75R16LT・205/70R16LT・205/75R16LT・6.50-15LT・205/70R17.5LT・225/75R16LT・225/70R16LT・6.50-16LT・265/70R16LT・215/70R17.5LT・205/70R19.5・7.00-15LT・195/65R15LT・205/60R14.5LT・185/65R15LT・7.00-16LT・205/65R16LT・205/60R15.5LT・195/65R16LT・7.50-15LT・205/60R17.5・195/60R17.5LT・215/60R15.5LT・7.50-16LT・225/60R17.5LT
タイヤチェーン 亀甲型チェーン 乗用車用
SCC JAPAN¥15,980税込¥17,5781ペア4日以内出荷乗用車用の亀甲型チェーン。 オートコネクター採用で自動増し締め簡単。 車両移動無しでチェーン装着可能です。 あらゆる路面でも難なく走行し、振動が少なく乗り心地快適です。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。
ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用
SCC JAPAN¥17,980~税込¥19,778~1ペア4日以内出荷より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319
TOYO TIRES¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)RoHS指令(10物質対応)対応