カテゴリ
- メカニカル部品(58)
- バイク部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 切削工具(17)
- 制御機器(12)
- 機構部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- イマオコーポレーション(11)
- SWAGE-LINE(9)
- brembo(7)
- CKD(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- WIDIN(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- KSフィルター(3)
- アライドテレシス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(2)
- 室本鉄工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2050s」の検索結果

バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
メリー 通管強力ペンチ225mm
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,478特価1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ポリシート
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷防湿・防水のポリシートです。用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に材質ポリエチレン(LDPE)フィルム厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50幅(m)2
六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6667質量(g)310
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダンパー付きスライドレール
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
通管強力ペンチ
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
入力リアクトル
東芝シュネデール・インバータ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
WIDIN¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L