カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「2052a-19」の検索結果

ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01目盛0-100寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
【校正】ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01目盛0-100指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1サービス分類校正