カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)

「206036-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 206036-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 206036-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    極数16シリーズCPC Series 1ソケットorプラグプラグ材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダード実装タイプパネルマウント最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity ハウジング, 16極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー(132-16136-01) 90387-20603 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(132-16136-01) 90387-20603

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ヒューズプーラー BAHCO(バーコ)

    ヒューズプーラー

    BAHCO(バーコ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60269-1 規格に適合04.2002、DIN VDE 0636-201 ed.02.2003、DIN 57680-4 ed.11.1980、VDE 認定。1000 V ヒューズプラーです。NH ヒューズサイズ 00 → 3 を保持するための手袋です 通電中の機器(最大 1000 V )での作業用です ロック / ロック解除システムにより内部から操作 滑り止め保護 458 g
    仕様●ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:3●アイソレーション電圧:1000V●タイプ:ヒューズプラー●ヒューズサイズ範囲:00 → 3●コード番号:688-0445アズワン品番65-8052-26