カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「206s-200」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2

    BOURNS
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライブレコーダー FIRSTCOM

    ドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
    付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPSドライブレコーダー FIRSTCOM

    GPSドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
    付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
  • フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    型屋内用深さ(mm)【充填】22.5
  • フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    型屋内用
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
  • トロコイドポンプ 小中容量 2ME S(単相モータ一体型) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小中容量 2ME S(単相モータ一体型)

    日本オイルポンプ
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み極数(P)4