カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「207440-1」の検索結果

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)サーモプラスチック行数3コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ