カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • フレキシブルホース(20)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ

「20Aフレキ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(173件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)南国フレキ工業(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
869税込956
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン・ニップル型フレキ南国フレキ工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シーリングキャップ 未来工業シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状シーリングキャップ
フレキカッター VICTOR(花園工具)フレキカッターVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキ管カッタ KTCフレキ管カッタKTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
ツバリング式 フリーチューブ ミヤコツバリング式 フリーチューブミヤコ(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUEIVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベストI-VALUE
49税込54
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
ガス用CD管 未来工業ガス用CD管未来工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
スイングサドル2830用 日動電工スイングサドル2830用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
スイングサドル22用 日動電工スイングサドル22用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
フレキ管20A x 1M*1 ノーリツフレキ管20A x 1M*1ノーリツ
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷