カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 埋込コンセント(4)
    • 露出コンセント(1)
絞り込み
定格電流(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
定格電圧(V)
  • 125
  • 250(292)
  • 300(2)
形状
  • 引掛タイプ(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 神保電器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 250v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125/250定格電流(A)20仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイトマットホワイト
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
879税込967
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
319税込351
1個
3日以内出荷
【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20関連資料(0.05MB)