カテゴリ

  • 制御機器(437)
  • メカニカル部品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 測定用品(25)
  • 電気材料(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 学童・教育用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 物流用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a-20mm」の検索結果

関連キーワード
760件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤

    MULTI-CONTACT
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒

    MULTI-CONTACT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
  • コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm

    大和電器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1113×D44mm●質量:2.1kgアズワン品番65-6483-14
  • 四角パイプインサート TRUSCO

    四角パイプインサート

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数20シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • Artecブロック レスキューカーセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック レスキューカーセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:(赤, 白)×各6、黒×4、青×2 ・ハーフ A:(赤, 黒, 白)×各2 ・三角A:(赤, 白)×各1 ・丸×4
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(白×6、黒×4、赤×6、青×2)、三角パーツ(白×1、赤×1)、ハーフAパーツ(白×2、黒×2、赤×2)、丸パーツ×4】、遊び方説明書付き種別レスキューカー材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック はたらくのりものセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック はたらくのりものセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm。セット内容:30pcs ・基本四角: (黄, 白, 黒)×各8 ・ハーフ A: (黄, 白, 黒) × 各1 ・三角A: (黄, 白, 黒) × 各1
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(白×8、黒×8、黄×9)、三角パーツ(白×1、黒×1、黄×1)、ハーフAパーツ(白×1、黄×1)】、遊び方説明書付き種別はたらくのりもの材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック きょうりゅうセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック きょうりゅうセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:赤×7、オレンジ×10、白×4 ・ハーフ A:赤×2 ・三角A:(赤, 白)×各2、オレンジ×1 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(赤×7、オレンジ×10、白×4)、三角(赤×2、オレンジ×1、白×2)、ハーフA(赤×2)、丸×4】、遊び方説明書付き種別きょうりゅう材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック こんちゅうセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック こんちゅうセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角: (緑, 黄緑)×各8、茶×5 ・ハーフA:緑×2、 ・三角A: (緑, 黄緑)×各2、茶×1 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(黒×10、茶×4、黄緑×4)、三角(黒×6、茶×2)、ハーフA(黄緑×2)、丸×2】、遊び方説明書付き種別こんちゅう材質ABS適合年齢(歳)3
  • セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm 6A20シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm 6A20シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:ブロモブチル(グレー)(~125℃)●厚さ:3mm●セプタムサイズ:20mm●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-04
  • 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入 SIEMENS

    管ヒューズ 20A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(20個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003アズワン品番65-8086-64
  • セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm 6A20シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm 6A20シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス

    2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20

    アイネックス
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • Artecブロック うみのなかまセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック うみのなかまセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:基本四角:W20×H20×D20mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:(水, 白)×各7、 ペールオレンジ×2、黒×各10 ・三角A:黒×2 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(黒×10、白×7、ペールオレンジ×6、水×3)、三角パーツ(黒×2)】、遊び方説明書付き種別うみのなかま材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック ポーチ54 アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ポーチ54

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm、作例集:A4(210×297mm)。セット内容:透明ポーチ、作例集付(A4サイズ) 54pcs ・基本四角 5色(赤、青、黄、白、黒)×各8 ・三角A 5色(赤、青、黄、白、黒)×各2 ・丸×4
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容54pce【基本四角:5色(赤、青、黄、白、黒)×各8、三角A:5色(赤、青、黄、白、黒)×各2、丸×4】、作例集付き(A4サイズ)材質ABS寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20色ビビット適合年齢(歳)3
  • Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20

    EATON(イートン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    欠品中
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Artecブロック とりのなかまセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック とりのなかまセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥673税込¥740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:(赤, 青)×各7、黄×8、黄緑×3 ・三角A:黄×3 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(赤×7、青×7、黄×8、黄緑×3)、三角(黄×3)、丸×2】、遊び方説明書付き種別とりのなかま材質ABS適合年齢(歳)3
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)4ピッチ(mm)2極数20シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

    A&D(エー・アンド・デイ)(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
  • Artecブロック ゲームクリエイターセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ゲームクリエイターセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    3日以内出荷
    130pcs、紙箱、遊び方説明書付。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフB:W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm、遊び方説明書:A5(148×210mm)。セット内容:【基本四角】赤、青、黄、黄緑、白、黒×各16【ハーフB】赤、青、黄、黄緑、白、黒×各2【三角A】赤、青、黄、黄緑、白、黒×各2、丸×10
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き材質ABS寸法(mm)基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20適合年齢(歳)5
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 A3-20PA-2SV(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 A3-20PA-2SV(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数20シリーズA3定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Artecブロック ドリームセットベーシック アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ドリームセットベーシック

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    3日以内出荷
    2~4人で遊べる大入りサイズのアーテックブロックセット。アーテックブロックの578ピースセットです。大容量なので、ご家庭から保育園や幼稚園などの施設におすすめです。「アーテックブロック」は、日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA:W20×H20×D10mm、ハーフB:W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm、回転軸:W20×H20×D6mm、タイヤ:Φ36mm、レールA:W76×H10×D20mm、レールB:W20×H10×D20mm、作例集:A2(420×594mm)。セット内容:・基本四角 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40 ・ハーフA 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2 ・ハーフB 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2 ・三角A 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8 ・丸×16 ・回転軸×16 、・タイヤ×16 ・レールA×5 ・レールB×5
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)適合年齢(歳)3
  • 試験管 丸底 白 最小目盛5mL 25mL TS19・径20×全高165mm 20SH-Aシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試験管 丸底 白 最小目盛5mL 25mL TS19・径20×全高165mm 20SH-Aシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●最小目盛 mL:5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高 mm:TS19・径20×全高165mm●栓付●回線目盛・衛研型●コード番号:407-20SHAアズワン品番65-8670-77
  • Artecブロック レール A×3P B×2P 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック レール A×3P B×2P 白

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥240税込¥264
    1セット
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:A:76×10×20mm、B:20×10×20mm。セット内容:補助パーツ レールA×3pcs、レールB×2pcs
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容レールA×3P、レールB×2P寸法(mm)(レールA)76×10×20、(レールB)20×10×20
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
    付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
  • 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装ターミナルキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(15点)
    当日出荷
    使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1セット
    当日出荷
    セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
  • 自動車用ショート管ヒューズセット エスコ

    自動車用ショート管ヒューズセット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1箱
    翌日出荷
    セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリームパワー モーターポンプ ナカトミ

    ドリームパワー モーターポンプ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプの家庭用ポンプ。
    用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
  • 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
  • Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-20 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-20

    EATON(イートン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)20
  • デジタルマルチテスタ ELPA

    デジタルマルチテスタ

    ELPA
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能
    付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能直流電圧0~600V直流電流0~200mA~10A抵抗(MΩ)0~200ダイオードテスト非接触検電導通テスト約50Ω以下でブザー
  • セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1ケース(10セット×100個)ほか
    4日以内出荷
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミ色シルバー
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m

    Ruland
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-20-20-20 A は、内径 20 mm x 20 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、
    仕様●ボア:20mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4119アズワン品番65-7969-39
  • 四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)

    四角パイプインサート

    SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(100個)
    当日出荷
    スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
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
"20a-20mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷