カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5,004)
  • 制御機器(4,851)
  • 農業機械(2,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,699)
  • パソコン/周辺機器(1,535)
  • 電気材料(1,151)
  • メカニカル部品(1,080)
  • 切削工具(1,002)
  • 機構部品(760)
  • 測定用品(724)
  • 空調・照明・電設資材(556)
  • 物流用品(516)
  • FA担当者のオススメ新商品(470)
  • 油圧機器・油圧ホース(436)
  • 住設機器(394)
  • バイク部品(341)
  • 自動車補修部品(308)
  • 作業工具(296)
  • ねじ・ボルト・釘(286)
  • 建築金物(237)
  • 電動工具(236)
  • 事務用品(228)
  • 船舶用品・漁業資材(217)
  • 溶接用品(211)
  • バッテリー・電装(205)
  • 科学研究・開発用品(194)
  • 家電(176)
  • カー用品(144)
  • 防災用品(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(114)
  • オフィス家具(113)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(110)
  • 研磨材(101)
  • 空圧工具(99)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 厨房用品(75)
  • 学童・教育用品(73)
  • フォークリフト・産機・建機用品(66)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 建材・エクステリア(56)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • テープ(53)
  • 洗車・清掃(52)
  • 縫製用品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 安全用品(47)
  • 安全標識(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 清掃用品(30)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 作業服(29)
  • 自動車純正部品(26)
  • 防犯用品(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 梱包用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 自転車部品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 医療(21)
  • 整備工具・収納(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 手袋(18)
  • 塗料(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 安全保護具(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 保管用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • エンジン工具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 介護用品(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 日用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 農具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • マスク(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「20a」の検索結果

26,844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    プラグ形状接地2P 20A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A250V キャップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 20A

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
  • 20A プラグ エスコ

    20A プラグ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径40.5Φmm用
  • 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
  • つめ付きヒューズ 20A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 20A

    スターヒューズ
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • 自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUE

    IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト

    I-VALUE
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用パッキン
    材質ノンアスベスト
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ 20A ノーブランド

    低背ヒューズ 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    許容電流(A)20
  • 15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
  • 自動車用ヒューズ S 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    欠品中
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 3P20Aプラグ(3M) 明工社

    3P20Aプラグ(3M)

    明工社(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aコネクターボデー 明工社

    2P20Aコネクターボデー

    明工社(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9187形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 3P20Aコネクターボデー 明工社

    3P20Aコネクターボデー

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A125V兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
  • 接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 20A 防水コネクター(組)

    明工社
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
  • コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A用

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
  • 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ

    125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
  • マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)

    マグネット式インレット20A 250V

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
...