カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 11
  • 1(13)
  • 2(40)
  • 3(44)
  • 4(42)
  • 5(15)
  • 6(35)
  • 7(8)
  • 8(31)
  • 10(31)
  • 12(25)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(20)
  • 20(25)
  • 21(4)
  • 24(6)
  • 30(12)
  • 31(2)
  • 40(6)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.823(1)
  • 1.3(1)
  • 2.08(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20awg」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
awg26特集