カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
    • FA用ケーブル(10)
絞り込み
芯数(C)
  • 8(3)
  • 16(6)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(12)
  • 20(11)
  • 30(12)
  • 40(5)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(8)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(9)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(2)
  • 0.22(2)
  • 0.35(2)
  • 0.5(2)
  • 0.518(2)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(2)
  • 0.61(2)
  • 0.7(2)
  • 0.77(2)
  • 0.8(2)
  • 0.96(2)
  • 0.97(1)
  • 1.1(2)
  • 1.26(2)
  • 20(4)
  • 22(2)
対数(P)
  • 8
  • 1(19)
  • 2(22)
  • 3(21)
  • 4(19)
  • 5(16)
  • 6(11)
  • 7(6)
  • 10(15)
  • 12(6)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 20(11)
  • 25(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 大電(2)
  • タツタ電線(4)
  • 阪神電線(2)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 坂東電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・タツタ電線・阪神電線・オーナンバ・倉茂電工・坂東電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20awg」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    18,980税込20,878
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    29,980税込32,978
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    36,980税込40,678
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    53,980税込59,378
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
awg26特集