カテゴリ

  • 自動車純正部品(307)
  • 制御機器(94)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 切削工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • メカニカル部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20fe」の検索結果

579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ホッチキス用針 No.20FE MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキス用針 No.20FEMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(2000本)
当日出荷
EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2針長(mm)5.55適合電子ホッチキス:EH-20サイズ(mm)20.3入数2000本
油性ボールペン オプト パイロット油性ボールペン オプトパイロット(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
ブラケット (FE20) MAZDA(マツダ)ブラケット (FE20)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
定流量弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
適合PV722F、V723F、V721F、V725F材質(本体)ポリアセタール
ボルト (FE20) MAZDA(マツダ)ボルト (FE20)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ビームセンサ FE20A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1個
欠品中
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
サイレンサー メイン (FE20) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FE20)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装JST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数20定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応 YAMAZEN(山善)電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
THR-5520用 泥よけ取り付け金具 TRUSCOTHR-5520用 泥よけ取り付け金具TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラック質量(kg)0.11
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
種類管型ヒューズ
(4552)ミッションオイルホース スバル(4552)ミッションオイルホーススバル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
(45520)ホース,ATF スバル(45520)ホース,ATFスバル
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(8492)テールランプバルブ スバル(8492)テールランプバルブスバル
569税込626
1個
5日以内出荷
(8492)ヘッドランプバルブ スバル(8492)ヘッドランプバルブスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(41020)クッション ラバー,トランスミツシヨン スバル(41020)クッション ラバー,トランスミツシヨンスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(56420)ブラケット,アンダ カバー レフト スバル(56420)ブラケット,アンダ カバー レフトスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(45520)ホース,オイルクーラ スバル(45520)ホース,オイルクーラスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(56420)ブラケット,アンダ カバー サイド ライト スバル(56420)ブラケット,アンダ カバー サイド ライトスバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(56420)ブラケット,アンダ カバー サイド レフト スバル(56420)ブラケット,アンダ カバー サイド レフトスバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ヒーターモーターケース(FE) スバルヒーターモーターケース(FE)スバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(81820)コード,ドア ドライバ スバル(81820)コード,ドア ドライバスバル
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷
(52120)フロア パン,フロント スバル(52120)フロア パン,フロントスバル
68,800税込75,680
1個
5日以内出荷
...
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
"20fe" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷