カテゴリ

  • オフィス家具(2,398)
  • バイク純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)

「20hpe」の検索結果

2,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • HPED型給水補助加圧装置 エバラポンプ(荏原製作所)

    HPED型給水補助加圧装置

    エバラポンプ(荏原製作所)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道加圧装置HPT+HPE150W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE150W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    13,888税込15,277
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    10,675税込11,743
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    14,638税込16,102
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ

    CKD
    15,438税込16,982
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ

    CKD
    16,050税込17,655
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
    ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
  • HPE X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,105,000税込1,215,500
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,327,000税込1,459,700
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF PCIe Cable Kit
  • DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Controller Enablement Kit
  • DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP Cable Kit
  • 水道加圧装置用受水槽 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置用受水槽

    エバラポンプ(荏原製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
    用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
  • MARK,R WIN*TYPE2*    61120HP6A00ZB ホンダ

    MARK,R WIN*TYPE2* 61120HP6A00ZB

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,R WIN*TYPE1*    61120HP6A00ZA ホンダ

    MARK,R WIN*TYPE1* 61120HP6A00ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER ASS*TYPE1*    61200HP1A00ZA ホンダ

    FENDER ASS*TYPE1* 61200HP1A00ZA

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • STRIPE A,F*TYPE1*    61120HP6A20ZA ホンダ

    STRIPE A,F*TYPE1* 61120HP6A20ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER ASS*TYPE2*    61200HP1A00ZB ホンダ

    FENDER ASS*TYPE2* 61200HP1A00ZB

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE1*  87120HP2850ZA ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE1* 87120HP2850ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE1*  87120HP2760ZA ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE1* 87120HP2760ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RADIA*TYPE1*  87120HP1A20ZA ホンダ

    MARK,RADIA*TYPE1* 87120HP1A20ZA

    ホンダ
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE2*  87120HP1A00ZB ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE2* 87120HP1A00ZB

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE1*  87120HP1610ZA ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE1* 87120HP1610ZA

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE2*  87120HP1600ZB ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE2* 87120HP1600ZB

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE2*  87120HP2840ZB ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE2* 87120HP2840ZB

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE1*  87120HP2840ZA ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE1* 87120HP2840ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE1*  87120HP2740ZA ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE1* 87120HP2740ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE2*  87120HP2670ZB ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE2* 87120HP2670ZB

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE2*  87120HP2650ZB ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE2* 87120HP2650ZB

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE1*  87120HP2650ZA ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE1* 87120HP2650ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE2*  87120HP1U20ZB ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE2* 87120HP1U20ZB

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE1*  87120HP1A40ZA ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE1* 87120HP1A40ZA

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R RAD*TYPE2*  87120HP1610ZB ホンダ

    MARK,R RAD*TYPE2* 87120HP1610ZB

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R FRO*TYPE2*  87120HP2850ZB ホンダ

    MARK,R FRO*TYPE2* 87120HP2850ZB

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
...