カテゴリ

  • バイク純正部品(11,097)
  • 制御機器(3,107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,355)
  • 自動車純正部品(1,473)
  • 空調・照明・電設資材(929)
  • 切削工具(918)
  • 配管・水廻り設備部材(903)
  • 農業機械(862)
  • メカニカル部品(846)
  • 保管用品(832)
  • 測定用品(577)
  • 物流用品(514)
  • パソコン/周辺機器(508)
  • 科学研究・開発用品(330)
  • 機構部品(328)
  • 建築金物(306)
  • オフィス家具(299)
  • 家電(267)
  • 厨房用品(230)
  • バイク部品(183)
  • 電気材料(152)
  • 防犯用品(147)
  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 自動車補修部品(136)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 事務用品(126)
  • 溶接用品(114)
  • 介護用品(97)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 電動工具(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 医療(89)
  • 卓上消耗品(88)
  • 防災用品(88)
  • 作業工具(82)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 安全用品(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(69)
  • 作業服(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • カー用品(64)
  • 食品・飲料(54)
  • 測定関連サービス(50)
  • 整備工具・収納(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 学童・教育用品(47)
  • 梱包用品(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • トラック純正部品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 接着剤・補修材(34)
  • 研磨材(33)
  • 空圧工具(33)
  • 自転車部品(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 縫製用品(30)
  • 日用品(28)
  • 安全保護具(28)
  • ヘルスケア(26)
  • 安全標識(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 塗料(18)
  • 住設機器(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • テープ(16)
  • 清掃用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 完成車(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 理美容(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • エンジン工具(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「20k」の検索結果

29,919件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ

    黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF

    イシグロ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状閉止フランジ型BL型使用圧力20K呼び圧力20K
  • ニップル 20K 継手 リケン

    ニップル 20K 継手

    リケン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状ニップル表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

    イシグロ
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼型SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • ClassicMimugoFDB20K Classic Mimugo

    ClassicMimugoFDB20K

    Classic Mimugo
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    シンプルでスタイリッシュなフレームの折り畳みサイクル。20インチサイズで街乗りに最適です!
    仕様折畳みフレーム・シングルギア質量(kg)13色サンドベージュ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20適応身長(cm)133サドルの高さ(mm)700~890収納時寸法(cm)94×58×80使用時寸法(cm)152.5×58×95
  • 消火用 20K VF継手 エルボ 協成

    消火用 20K VF継手 エルボ

    協成
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    高圧の連結送水管設備配管の腐食環境下で使用する継手で、JPF MP 004(圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)のめっき品の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手で独特な受け口を形成しております。
    形状エルボ
  • 20K  SOP-LJ ブリストワ

    20K SOP-LJ

    ブリストワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 20K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    型SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプリフト逆止弁

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • 消火用 20K VF継手 ソケット 協成

    消火用 20K VF継手 ソケット

    協成
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    高圧の連結送水管設備配管の腐食環境下で使用する継手で、JPF MP 004(圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)のめっき品の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手で独特な受け口を形成しております。
    形状ソケット寸法L(mm)(参考)184.5呼び径(A)100
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119税込¥131
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • JIS 20K BL-RF ブリストワ

    JIS 20K BL-RF

    ブリストワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 白鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ

    白鉄フランジ 20K・SOP-RF

    イシグロ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    型SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入) TAKMAN

    セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)

    TAKMAN
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • SUS304 JIS20K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS20K SOP-RF 溶接フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
  • セメント抵抗 20W 20kΩ(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 20kΩ(10本入)

    TAKMAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • フランジ 20K 継手 リケン

    フランジ 20K 継手

    リケン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,859税込¥2,045
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF

    イシグロ
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1個
    翌々日出荷
    型BL型使用圧力20K穴数8ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴数8呼び圧力20K
  • 白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ

    イシグロ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷
    使用圧力20K呼び圧力20K
  • 白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF イシグロ

    白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF

    イシグロ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷
    使用圧力20K呼び圧力20K
  • コネクタ マフラジヨイント 14771-20K00 スズキ

    コネクタ マフラジヨイント 14771-20K00

    スズキ(6件のレビュー)
    ¥858税込¥944
    1個
    当日出荷
  • エキゾースト 14100-20K20 スズキ

    エキゾースト 14100-20K20

    スズキ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
  • 20K 白 SOP-LJ ブリストワ

    20K 白 SOP-LJ

    ブリストワ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キャップ 56517-20K20 スズキ

    キャップ 56517-20K20

    スズキ
    ¥127税込¥140
    1個
    4日以内出荷
  • セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)

    TAKMAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20K~)

    CKD
    ¥1,759税込¥1,935
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • 45° エルボ FK継手(20K用) リケン

    45° エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • ソケット FK継手(20K用) リケン

    ソケット FK継手(20K用)

    リケン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • エルボ FK継手(20K用) リケン

    エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • JIS 20K SOP-RF ブリストワ

    JIS 20K SOP-RF

    ブリストワ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 20K BL-FF ブリストワ

    JIS 20K BL-FF

    ブリストワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 20K SOP-FF ブリストワ

    JIS 20K SOP-FF

    ブリストワ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • チーズ 20K 継手 リケン

    チーズ 20K 継手

    リケン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K 白 SOP-LJ   20A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 20A

    村部フランヂ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.84外径D(Φmm)100厚さt(mm)16呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)28.9
  • チーズ FK継手(20K用) リケン

    チーズ FK継手(20K用)

    リケン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS