カテゴリ

  • 測定用品(178)
  • 測定関連サービス(7)
  • 防災用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20kg 分銅」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
枕型分銅 アズワン枕型分銅アズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
76,980税込84,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
鋳鉄製まくら型分銅 M2級 村上衡器鋳鉄製まくら型分銅 M2級村上衡器
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
99,980税込109,978特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
つけもの重石 ポリエチレン リスつけもの重石 ポリエチレンリス(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
テント用重り モノタロウテント用重りモノタロウ(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に材質鋳鉄シルバー
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
219,800税込241,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
テトロン沈子コード モリリンテトロン沈子コードモリリン
33,980税込37,378特価
1箱(20kg×200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
クイックテント用 鋳物重り Mr Quickクイックテント用 鋳物重りMr Quick(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
209,800税込230,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
分銅用アクセサリー 村上衡器分銅用アクセサリー村上衡器
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
88,980税込97,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用VIBRA(新光電子)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)アルミ
特殊分銅 精密分銅型フック付 村上衡器特殊分銅 精密分銅型フック付村上衡器
179,800税込197,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型/板状材質ステンレス
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅 M2級A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
標準分銅 E-2級 村上衡器標準分銅 E-2級村上衡器
389,000税込427,900
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
定量増おもりセット Yamato(大和製衡)定量増おもりセットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
用途棹秤専用の増おもりです。材質鋳物/真鍮の組み合わせ
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
標準分銅 F-2級 村上衡器標準分銅 F-2級村上衡器
282,400税込310,640
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
標準分銅 F1級 村上衡器標準分銅 F1級村上衡器
289,800税込318,780特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級