「20kg計り」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウデジタルはかり 電池式 20kgモノタロウ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)計量皿形状ひょう量単位kg
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。
寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状
デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ひょう量単位kg
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)普及型上皿はかりYamato(大和製衡)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
大型上皿はかり Yamato(大和製衡)大型上皿はかりYamato(大和製衡)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり表示形式アナログ目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250色(本体)グリーン目盛板外径(mm)Φ214質量(kg)約3.7ひょう量単位kg
卓上スケール タニタ卓上スケールタニタ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
簡易はかり シンワ測定簡易はかりシンワ測定(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000材質(本体)鉄製材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(2.4MB)ひょう量単位kg
[20g-60kg] 台はかり エスコ[20g-60kg] 台はかりエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-60目量(kg)0.01ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検定付) Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検定付)Yamato(大和製衡)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
30kg( 20g) デジタルはかり エスコ30kg( 20g) デジタルはかりエスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
150kg( 20g) 台はかり エスコ150kg( 20g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg