カテゴリ

  • 測定用品(59)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20m 巻尺」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製テープ グリッパー KOMELON鋼製テープ グリッパーKOMELON(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級
エスロン巻尺 リールケース入り20m 積水樹脂エスロン巻尺 リールケース入り20m積水樹脂
4,598税込5,058
1個
当日出荷
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20テープ幅(mm)12材質ガラス繊維質量(g)350目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
ゴムタフミックカプセル ムラテックKDSゴムタフミックカプセルムラテックKDS(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
カクロング 10 ムラテックKDSカクロング 10ムラテックKDS(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
ミリオンカスタム ヤマヨミリオンカスタムヤマヨ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON3倍速早巻取 ファーストバックKOMELON(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 摩耗に強いナイロンコートテープ 様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10JIS規格1級
エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤポケットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から31日以内出荷
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級軽くて丈夫なABS樹脂ケースストラップ付ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付空転防止機構付
用途一般測定用テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N
シムロン S タジマツール(TJMデザイン)シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
巻尺 スチールテープ製 モノタロウ巻尺 スチールテープ製モノタロウ(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14
リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨリボンロッド両サイド60E-2ヤマヨ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨリボンロッド両サイド60E-1ヤマヨ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨリボンロッド両サイド100E-2ヤマヨ(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。テープ幅(mm)100材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
ステンレス・タンクスケール 日本度器ステンレス・タンクスケール日本度器
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
特級カクロング10・20 ムラテックKDS特級カクロング10・20ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から31日以内出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)シムロン - S/L/R用交換テープタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)シムロン - L はや巻タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から31日以内出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
8,298税込9,128
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
KDSロッド ムラテックKDSKDSロッドムラテックKDS(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
シルバーカスタム ヤマヨシルバーカスタムヤマヨ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスガラス繊維レッドロープマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ包装形態紙箱
シルバーセブン ヤマヨシルバーセブンヤマヨ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)13厚さ(mm)0.27材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)日本度器
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ミリオンダイヤメーター ヤマヨミリオンダイヤメーターヤマヨ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
スチロンリール ヤマヨスチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
スチール・タンクスケール 日本度器スチール・タンクスケール日本度器
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージシナイ尺(バッテン材)シム&ゲージ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20
コメット・タンクスケール 日本度器コメット・タンクスケール日本度器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ステンレススチールPROMOTE(プロモート)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
丸型グラスファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]丸型グラスファイバー巻尺トップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
巻き取りの早い4倍速
長さ(m)20寸法(幅W×厚さ)(mm)15×0.45
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
ステンレス・キャッスル 日本度器ステンレス・キャッスル日本度器
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ゴムカクロング ムラテックKDSゴムカクロングムラテックKDS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
巻尺 トーエイライト巻尺トーエイライト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺テープ長さ(m)120テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08