カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,170)
  • 制御機器(552)
  • 切削工具(500)
  • ねじ・ボルト・釘(490)
  • パソコン/周辺機器(257)
  • 農業機械(182)
  • 作業工具(161)
  • 配管・水廻り設備部材(159)
  • バイク部品(134)
  • 建築金物(127)
  • 測定用品(110)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 研磨材(87)
  • メカニカル部品(75)
  • 電気材料(74)
  • 機構部品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 保管用品(57)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 清掃用品(43)
  • 家電(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • バイク純正部品(33)
  • 物流用品(30)
  • 防犯用品(23)
  • 電動工具(21)
  • オフィス家具(20)
  • 事務用品(20)
  • テープ(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 梱包用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 安全用品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「20x2」の検索結果

5,014件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 20X20X2.0

    アルインコ
    769税込846
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
  • 20x2.0mm 押しスプリング エスコ

    20x2.0mm 押しスプリング

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)20線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-201長さ(m)1
  • リング25.4x20x2 マキタ

    リング25.4x20x2

    マキタ
    699税込769
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング エスコ

    20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-9全長(mm)(縮小)160ばね定数(N/mm)0.44
  • ブツシング,20X2  92139-0890 Kawasaki

    ブツシング,20X2 92139-0890

    Kawasaki
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92139-0890
  • BC1/4ー20x2 CF POSH

    BC1/4ー20x2

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 CF POSH

    HC1/4ー20x2

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X2 CF POSH

    SF1/2ー20X2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 12P 1/4ー20x2 CF POSH

    12P 1/4ー20x2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ミニサンダーバフ Φ20X2 サンフレックス

    ミニサンダーバフ Φ20X2

    サンフレックス
    539税込593
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
    用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
  • HC1/4ー20x2 3/4 CF POSH

    HC1/4ー20x2 3/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 1/4 CF POSH

    HC1/4ー20x2 1/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x2 1/2 CF POSH

    BC1/4ー20x2 1/2

    CF POSH
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X2富士型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • FC1/4ー20X2 1/4 CF POSH

    FC1/4ー20X2 1/4

    CF POSH
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x2 1/4 CF POSH

    BC1/4ー20x2 1/4

    CF POSH
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • LDL20X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X2富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 12P 1/4ー20x2 3/4 CF POSH

    12P 1/4ー20x2 3/4

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 12P 1/4ー20x2 1/2 CF POSH

    12P 1/4ー20x2 1/2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 12P 1/4ー20x2 1/4 CF POSH

    12P 1/4ー20x2 1/4

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • パツド,68X20X2  39156-2472 Kawasaki

    パツド,68X20X2 39156-2472

    Kawasaki
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:39156-2472
  • M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)13外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZA-121
  • M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコ

    M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

    エスコ(1件のレビュー)
    60税込66
    1セット(20個)
    当日出荷
    内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZB-10
  • M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    85税込94
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZB-101
  • WASHER,PLAIN,20X2 ホンダ

    WASHER,PLAIN,20X2

    ホンダ
    369税込406
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER,9X20X2 ホンダ

    WASHER,9X20X2

    ホンダ
    409税込450
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SCREW,1/4-20X2 ホンダ

    SCREW,1/4-20X2

    ホンダ
    189税込208
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLLAR,16X20X2 ホンダ

    COLLAR,16X20X2

    ホンダ
    179税込197
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(25m)
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2

    日本スプリュー
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 長3封筒 Kカラー70 山中商事

    長3封筒 Kカラー70

    山中商事(12件のレビュー)
    739税込813
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズ長形3号
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
...