カテゴリ
- 切削工具(47)
- バイク部品(45)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(12)
- 物流用品(11)
- 安全用品(10)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モートーン(14)
- KITO(キトー)(10)
- グーリング(9)
- サンドビック(9)
- AFAM(アファム)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 三菱電機(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- FIRSTCOM(6)
- WIDIN(5)
- 協和精工(5)
- Altrider (アルトライダー)(5)
- CKD(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ワルター(4)
- brembo(4)
- LINKMAN(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「21-202」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
精密ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から9日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
輸入車用ブレーキパッドセンサー
GST¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ハイスドリルの研磨適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)
YOKE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥229税込¥2521個当日出荷から翌日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
クラッチ・ブレーキユニット
三木プーリ¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷から31日以内出荷クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。コイル電圧(V)DC24
D.A.D ロイヤル ステアリングカバー
D.A.D(GARSON)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。 裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。デザインモノグラムレザー
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
フロントスプロケット 428-13
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-13。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール材質スチール歯数13Tチェーンサイズ428
板バネICソケット 28ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 20ピン
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
フロントスプロケット 428-19
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-19。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:19。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数19Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-20
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-20。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:20。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数20Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-14
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-14。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数14Tチェーンサイズ428
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥2,390税込¥2,6291個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
超硬センターVエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート