カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「21-6804」の検索結果

輸入車用ブレーキパッドセンサー
GST¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
NSP型枠(45mm)平パネル
NSP¥8,898税込¥9,7881枚3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
パワフルペッカー SM-17
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥789,800税込¥868,7801台5日以内出荷Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804