カテゴリ
- 自動車補修部品(30)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(11)
- 車用ウェッジベース電球(3)
- 車用ブリスターパック(4)
- 自動車純正部品(28)
- スズキ純正品番先頭09(2)
- ニッサン純正品番先頭AY(1)
- ニッサン純正品番先頭26(2)
- バイク部品(28)
- 電球・ハロゲンバルブ・HID(13)
- バイクカスタムパーツ(7)
- バイク純正部品(15)
- KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-9(3)
- トラック用品・パーツ(10)
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- パソコン/周辺機器(94)
- 制御機器(59)
- オフィス家具(23)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 防災用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 縫製用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 電気材料(9)
- 農業機械(9)
- 機構部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- カー用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 医療(4)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 理美容(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- スズキ(4)
- Kawasaki(4)
- ニッサン(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- M&H(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- フィリップス(1)
- 日野自動車(3)
- MOTTERU(11)
- NSK(日本精工)(10)
- SMC(121)
- WELWYN(14)
- アイコ(14)
- エレコム(10)
- サンワサプライ(21)
- ホンダ(11)
- 尾上萬(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「21/5w」の検索結果

S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
ミミックバルブ ダブル12V21/5W 217-6056
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6056。タイプ:ダブル12V21/5W。色[カラー]:アンバーレンズ。内容量[数量]:2ケ。備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。適合ダブルS25色アンバー備考※適応は純正バルブの規格をご確認ください。電圧(V)12電力(W)21/5内容2ケガラス球形式S25![B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト]
POLARG¥999税込¥1,0991個5日以内出荷レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。形状S25定格12V 21W/5W発光色ホワイト


ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥889税込¥9781台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549税込¥6041パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り
MAD MAX(マッドマックス)¥95税込¥1051個欠品中電球球切れの際の補修用としてご使用ください。用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
電気ケトル 1.5L フィルター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼


プラスチックボックス
内外電機(24件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581面当日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
のぞき見防止フィルター プライバシーフィルター 13.3インチ~23.8インチ タッチパネル対応 ブルーライトカット
エレコム¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応したのぞき見防止フィルターです。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をガードする、のぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率6%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。透過率約68%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を約99.5%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約52%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。画面のホコリや指紋を拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。タッチパネルに対応しています。※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます。付属品クリーニングクロス(乾式)、両面シール(モニター貼りタイプ)×6、丸シール(フレーム貼りタイプ)×6、スライド用シール×8適合機種汎用材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)【フィルター】0.4取付方式スライド式簡単取付け/モニター貼りタイプ/フレーム貼りタイプ可視光線透過率(%)約68表面硬度2H紫外線遮断率(%)約99.5反射率(%)6タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約52%のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○
6W防滴形メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
...