カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「210.2j」の検索結果

輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥33,980税込¥37,3781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ジャケットハンガー付
内田洋行¥51,980税込¥57,1781脚6日以内出荷成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)12.2外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(90mmタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット(2本)4日以内出荷ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。長さ(mm)150(2辺)表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)90
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ジャケットハンガー付【配送・組立サービス】
内田洋行¥55,980税込¥61,5781脚11日以内出荷成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)12.2外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, CM453232-102JL
BOURNS¥13,980税込¥15,3781セット(500個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ± 5%。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-42